Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP MD10F-3 Motorledningsfrakobling hunn 1/0awg | AA9KJX 1DNZ9

TY-RAP MD10F-3 Motorledningsfrakobling hunn 1/0awg

På lager
Vare: AA9KJX Modell: MD10F-3Kryssreferanse: 1DNZ9

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 730 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoble fra motorledningen
Kroppsstørrelse3
FargekodeRosa
Connector TypeHunn
Die kode42
Mann KvinneHunn
MaterialeSmidd kobber med høy ledningsevne, KON-TOUR (R) laminerte kontaktbånd, med elektro-tinnplate
Plug lengde1.23 "
Wire Gauge1/0 AWG
Wire Strip Lengde (in.)9/16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8536904000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseFargekodeConnector TypeDie kodeMann KvinneWire GaugePris
TY-RAP MD1614F-0 Koble fra motorledning, hunn 16-14awg | AA9KHU 1DNX1 MD1614F-0-BlåHunnFor bruk med verktøy 3KH45, 3KH46, 3KH52Hunn16 til 14 AWG406NOK
TY-RAP MD1614M-0 Frakobling av motorledning hann 16-14awg | AA9KHV 1DNX2 MD1614M-0-BlåmannFor bruk med verktøy 3KH45, 3KH46, 3KH52mann16 til 14 AWG440NOK
TY-RAP MD1614F-1 frakobling av motorledning, hunn 16-14awg | AA9KHW 1DNX3 MD1614F-11BlåHunnFor bruk med verktøy 3KH45, 3KH46, 3KH52Hunn16 til 14 AWG344NOK
TY-RAP MD1614M-1 Motorledningsfrakobling Hann 16-14awg | AA9KHX 1DNX4 MD1614M-11BlåmannFor bruk med verktøy 3KH45, 3KH46, 3KH52mann16 til 14 AWG325NOK
TY-RAP MD1210F-1 Motorledningsfrakobling hunn 12-10awg | AA9KHY 1DNX5 MD1210F-11GulHunnFor bruk med verktøy 3KH45, 3KH46, 3KH52Hunn12 til 10 AWG347NOK
TY-RAP MD1210M-1 Motorledningsfrakobling Hann 12-10awg | AA9KHZ 1DNX6 MD1210M-11GulmannFor bruk med verktøy 3KH45, 3KH46, 3KH52mann12 til 10 AWG385NOK
TY-RAP MD1210F-2 frakobling av motorledning, hunn 12-10awg | AA9KJA 1DNX7 MD1210F-22GulHunnFor bruk med verktøy 3KH45, 3KH46, 3KH52Hunn12 til 10 AWG866NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP MD10F-3 Motorledningsfrakobling hunn 1/0awg
1 730 NOK / enhet