Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TURTLESKIN CPP-300 Hansker med kuttbeskyttelse Svart / sølv Nitril S PR | AG2MJY 31LK86

TURTLESKIN CPP-300 Kuttbestandige hansker Svart/Sølv Nitril S PR

På lager
Vare: AG2MJY Modell: CPP-300Kryssref: 31LK86

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 165 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler20,000
ANSI kuttet gram2089
ANSI Punktering Newton73
ANSI / ISEA Slitasje nivå6
ANSI / ISEA Cut Level4
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BakmaterialeUHWNPE blanding
BeleggdekningHåndflate / fingre
OverflatebehandlingGrov
BelegningsmaterialeNitril
FARGESvart / Sølv
MansjettStrikke
KuttStrikke
Klipp motstandsdyktigJa
Finger materialeUHWNPE blanding
Fingerstilforsterket
Måler13
HåndHøyre venstre
Lengde9 13 / 32 "
Liner MaterialRayon
Palm materialeUHWNPE blanding
PunkteringsbestandigJa
StørrelseS
Foreslått bruksmiljøTørk
Tommelstilforsterket
VektLett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3926201050

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURTLESKIN CPP-300 Kuttbestandige hansker Svart/Sølv Nitril S PR
1 165 NOK / enhet