Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TUNGALOY TMBA-0.750H Kroppsfesteskrue, Kroppsfesteskrue | CU7DBC 38UF44

TUNGALOY TMBA-0.750H Kroppsfesteskrue, Kroppsfesteskrue

På lager
Vare: CU7DBC Modell: TMBA-0.750HKryssreferanse: 38UF44

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TUNGALOY 6802582 Skrue, Skrue | CU7DBD 38UF38 680258226NOK
TUNGALOY 6815313 Skrue, Skrue | CU7DBE 38UF32 681531361NOK
TUNGALOY 6802580 Skrue, Skrue | CU7DBF 38UF37 680258017NOK
TUNGALOY 6802568 Skrue, Skrue | CU7DBG 38UF34 680256820NOK
TUNGALOY 6802568 Skrue, Skrue | CU7DBH 38UF35 680256820NOK
TUNGALOY 6802569 Skrue, Skrue | CU7DBJ 38UF36 680256920NOK
TUNGALOY 6802559 Skrue, Skrue | CU7DBK 38UF33 680255928NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TUNGALOY TMBA-0.750H Kroppsfesteskrue, Kroppsfesteskrue
1 648 NOK / enhet