Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI RS16BSS Rullekjede britisk 16b Ansi 10 fot | AG2ZAJ 32PH78

TSUBAKI RS16BSS Rullekjede britisk 16b Ansi 10 fot

På lager
Vare: AG2ZAJ Modell: RS16BSSKryssreferanse: 32PH78

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
35 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller Chain
ANSI Kjedestørrelse16B
Kjede TypeBritisk standard
Koble slutt til senterlinje0.783 "
Inne i Pin Dia.0.326 "
Lengde10ft.
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeRustfritt stål
Maks. Tillatt belastning472 lb.
Utenfor Pin Dia.0.326 "
Samlet bredde1.488 "
Pin Lengde1.488 "
Pin Link Plate Tykkelse0.156 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1"
Tykke tykkelse0.156 "
Nitteenden til senterlinjen0.705 "
Rulle Dia.0.625 "
Roller Link Plate Høyde0.827 "
Temp. Område-270 grader til 750 grader F
Strekkfasthet10,560 lb.
Bredde mellom rulleleddplater0.67 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.819
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7315110010

Produktdetaljer:

    • Antall tråder (enkelt)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Tillatt belastningANSI KjedestørrelseBruddstyrkeUtenfor Pin Dia.Samlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelsePinnetypePris
TSUBAKI 80SSCB Spaltet rullekjede 10 fot | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 lb.80SSCB397 lb.0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Cotter20 025 NOK
TSUBAKI 35 TW 10 kjederulle | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 lb.352530 lb.-0.5 "---702NOK
TSUBAKI 40 TW 10 kjederulle | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 lb.404290 lb.-0.717 "---802NOK
TSUBAKI 41 TW 10 kjedevals | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb.412640 lb.-0.579 "---662NOK
TSUBAKI 50 TW 10 kjederulle | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 lb.507050 lb.-0.878 "---1 173 NOK
TSUBAKI 60 TW 10 kjedevals | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 lb.609920 lb.-1.087 "---1 618 NOK
TSUBAKI 35 TW 100 kjederulle | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 lb.352530 lb.-0.5 "---7 332 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI RS16BSS Rullekjede britisk 16b Ansi 10 fot
35 022 NOK / enhet