Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI RS12BSS Rullekjede britisk 12b Ansi 10 fot | AG2ZAH 32PH77

TSUBAKI RS12BSS Rullekjede britisk 12b Ansi 10 fot

På lager
Vare: AG2ZAH Modell: RS12BSSKryssreferanse: 32PH77
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
12 901 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller Chain
ANSI Kjedestørrelse12B
Kjede TypeBritisk standard
Koble slutt til senterlinje0.52 "
Inne i Pin Dia.0.225 "
Lengde10ft.
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeRustfritt stål
Maks. Tillatt belastning200 lb.
Utenfor Pin Dia.0.225 "
Samlet bredde0.953 "
Pin Lengde0.953 "
Pin Link Plate Tykkelse0.07 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde3 / 4 "
Tykke tykkelse0.07 "
Nitteenden til senterlinjen0.433 "
Rulle Dia.0.475 "
Roller Link Plate Høyde0.634 "
Temp. Område-270 grader til 750 grader F
Strekkfasthet3740 lb.
Bredde mellom rulleleddplater0.46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.38
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7315110010

Produktdetaljer:

    • Antall tråder (enkelt)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Tillatt belastningANSI KjedestørrelseBruddstyrkeUtenfor Pin Dia.Samlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelsePinnetypePris
TSUBAKI 80SSCB Spaltet rullekjede 10 fot | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 lb.80SSCB397 lb.0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Cotter18 393 NOK
TSUBAKI 35 TW 10 kjederulle | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 lb.352530 lb.-0.5 "---601NOK
TSUBAKI 40 TW 10 kjederulle | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 lb.404290 lb.-0.717 "---686NOK
TSUBAKI 41 TW 10 kjedevals | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb.412640 lb.-0.579 "---567NOK
TSUBAKI 50 TW 10 kjederulle | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 lb.507050 lb.-0.878 "---1 004 NOK
TSUBAKI 60 TW 10 kjedevals | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 lb.609920 lb.-1.087 "---1 385 NOK
TSUBAKI 35 TW 100 kjederulle | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 lb.352530 lb.-0.5 "---6 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI RS12BSS Rullekjede britisk 12b Ansi 10 fot
12 901 NOK / enhet