Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 60B13F-1 1/2 Tannhjul 3.490 Ytre Diameter #60 | AE8WRE 6G028

TSUBAKI 60B13F-1 1/2 tannhjul 3.490 ytre diameter #60

På lager
Vare: AE8WRE Model: 60B13F-1 1/2Kryssref.: 6G028

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

540NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer60
Bore Dia.1-1 / 2 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/8 x 3 / 16
Antall tenner13
Utenfor Dia.3.49 "
Pitch Dia.3.134 "
Sett skruen Dia. (I.)3/8
Stedskrue plasseringSetscrew ligger 90 grader og 180 grader fra utkjørsel
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Stedskrue plasseringPris
TSUBAKI 60B13F-1 Tannhjul 3.490 Ytre Diameter #60 | AB2BUK 1L178 60B13F-11"Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway539NOK
TSUBAKI 60B13F-1 1/4 tannhjul 3.490 Ytre Diameter #60 | AB2BUL 1L180 60B13F-1 1/41-1 / 4 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway513NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 60B13F-1 1/2 tannhjul 3.490 ytre diameter #60
540NOK / enhet