Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 60B12F-1 Tannhjul 3.249 Ytre diameter #60 | AB2BUH 1L176

TSUBAKI 60B12F-1 Tannhjul 3.249 Ytre diameter #60

På lager
Vare: AB2BUH Modell: 60B12F-1Kryssreferanse: 1L176

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
483NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer60
Bore Dia.1"
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner12
Utenfor Dia.3.25 "
Pitch Dia.2.898 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Stedskrue plasseringPris
TSUBAKI 60B12F-1 1/4 tannhjul 3.249 Ytre diameter #60 | AB2BUJ 1L177 60B12F-1 1/41-1 / 4 "Setscrew ligger 90 grader og 180 grader fra utkjørsel481NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 60B12F-1 Tannhjul 3.249 Ytre diameter #60
483NOK / enhet