Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 50B22SS tannhjul # 50 ytre diameter 4.720 tommer Ss | AE3YQD 5GVL5

TSUBAKI 50B22SS tannhjul # 50 ytre diameter 4.720 tommer Ss

På lager
Vare: AE3YQD Modell: 50B22SSKryssref: 5GVL5

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer50
Bore Dia.3 / 4 "
Nav Dia.3"
Lengde gjennom boring1"
MaterialeRustfritt stål
Maks. Kjede2"
Antall tenner22
Utenfor Dia.4.72 "
Pitch Dia.4.392 "
typenVanlig boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.188
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Nav Dia.Lengde gjennom boringMaks. KjedeAntall tennerUtenfor Dia.Pitch Dia.Pris
TSUBAKI 50B10SS tannhjul # 50 ytre diameter 2.300 tommer Ss | AE3YPZ 5GVK3 50B10SS5 / 8 "1-9 / 16 "1"7 / 8 "102.3 "2.023 "2 792 NOK
TSUBAKI 50B12SS tannhjul # 50 ytre diameter 2.710 tommer Ss | AE3YQA 5GVK5 50B12SS5 / 8 "1-63 / 64 "1"1-1 / 4 "122.71 "2.415 "3 143 NOK
TSUBAKI 50B17SS tannhjul # 50 ytre diameter 3.720 tommer Ss | AE3YQB 5GVL0 50B17SS5 / 8 "2-11 / 16 "1"1-7 / 8 "173.72 "3.401 "4 039 NOK
TSUBAKI 50B21SS tannhjul # 50 ytre diameter 4.520 tommer Ss | AE3YQC 5GVL4 50B21SS3 / 4 "3"1"2"214.52 "4.194 "5 980 NOK
TSUBAKI 50B24SS tannhjul # 50 ytre diameter 5.120 tommer Ss | AE3YQE 5GVL7 50B24SS3 / 4 "3"1.25 "2"245.12 "4.788 "6 798 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50B22SS tannhjul # 50 ytre diameter 4.720 tommer Ss
5 933 NOK / enhet