Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 50B18F-1 1/4 tannhjul 3.920 Ytre diameter #50 | AE9PDR 6L952

TSUBAKI 50B18F-1 1/4 tannhjul 3.920 ytre diameter #50

På lager
Vare: AE9PDR Model: 50B18F-1 1/4Kryssreferanse: 6L952

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
632NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer50
Bore Dia.1-1 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner18
Utenfor Dia.3.92 "
Pitch Dia.3.599 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 50B18F-3/4 Tannhjul 3.920 Ytre diameter #50 | AE9PDP 6L947 50B18F-3/43 / 4 "591NOK
TSUBAKI 50B18F-1 Tannhjul 3.920 Ytre Diameter #50 | AE9PDQ 6L949 50B18F-11"637NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50B18F-1 1/4 tannhjul 3.920 ytre diameter #50
632NOK / enhet