Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 50B16F-7/8 Tannhjul 3.520 Ytre Diameter #50 | AE9PDN 6L943

TSUBAKI 50B16F-7/8 Tannhjul 3.520 Ytre diameter #50

På lager
Vare: AE9PDN Modell: 50B16F-7/8Kryssreferanse: 6L943
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
492NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer50
Bore Dia.7 / 8 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner16
Utenfor Dia.3.52 "
Pitch Dia.3.204 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 50B16F-3/4 Tannhjul 3.520 Ytre Diameter #50 | AB2BTU 1L161 50B16F-3/43 / 4 "508NOK
TSUBAKI 50B16F-1 Tannhjul 3.520 Ytre Diameter #50 | AB2BTV 1L162 50B16F-11"512NOK
TSUBAKI 50B16F-1 1/8 Tannhjul 3.520 Ytre Diameter #50 | AB2BTW 1L163 50B16F-1 1/81-1 / 8 "508NOK
TSUBAKI 50B16F-1 1/4 Tannhjul 3.520 Ytre Diameter #50 | AB2BTX 1L164 50B16F-1 1/41-1 / 4 "527NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50B16F-7/8 Tannhjul 3.520 Ytre diameter #50
492NOK / enhet