Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 50B13F-1 1/4 tannhjul 2.910 Ytre diameter #50 | AE9PDK 6L937

TSUBAKI 50B13F-1 1/4 tannhjul 2.910 ytre diameter #50

På lager
Vare: AE9PDK Model: 50B13F-1 1/4Kryssreferanse: 6L937
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
425NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer50
Bore Dia.1-1 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner13
Utenfor Dia.2.91 "
Pitch Dia.2.612 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 50B13F-3/4 Tannhjul 2.910 Ytre Diameter #50 | AB2BTK 1L152 50B13F-3/43 / 4 "409NOK
TSUBAKI 50B13F-1 Tannhjul 2.910 Ytre Diameter #50 | AB2BTL 1L153 50B13F-11"436NOK
TSUBAKI 50B13F-1 3/16 Tannhjul 2.910 Ytre Diameter #50 | AE9PDJ 6L936 50B13F-1 3/161-3 / 16 "424NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50B13F-1 1/4 tannhjul 2.910 ytre diameter #50
425NOK / enhet