Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 50B11F-3/4 Tannhjul 2.500 Ytre diameter # 50 | AB2BTF 1L148

TSUBAKI 50B11F-3/4 Tannhjul 2.500 Ytre diameter #50

På lager
Vare: AB2BTF Modell: 50B11F-3/4Kryssreferanse: 1L148

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
393NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer50
Bore Dia.3 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner11
Utenfor Dia.2.5 "
Pitch Dia.2.219 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 50B11F-1 Tannhjul 2.500 Ytre diameter # 50 | AE9PDE 6L931 50B11F-11"402NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50B11F-3/4 Tannhjul 2.500 Ytre diameter #50
393NOK / enhet