Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B18F-3/4 Tannhjul 3.140 Ytre diameter # 40 | AB2BRR 1L135

TSUBAKI 40B18F-3/4 Tannhjul 3.140 Ytre diameter #40

På lager
Vare: AB2BRR Modell: 40B18F-3/4Kryssreferanse: 1L135
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
436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.3 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner18
Utenfor Dia.3.14 "
Pitch Dia.2.879 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI tannhjulnummerBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B18F-5/8 tannhjul 3.140 Ytre diameter #40 | AB2BRQ 1L134 40B18F-5/8405 / 8 "428NOK
TSUBAKI 40B18F-7/8 Tannhjul 3.140 Ytre diameter # 40 | AB2BRT 1L136 40B18F-7/8407 / 8 "417NOK
TSUBAKI 40B18F-1 Tannhjul 3.140 Ytre diameter # 40 | AB2BRU 1L137 40B18F-1401"436NOK
TSUBAKI 40B18F-1 1/4 Tannhjul 3.140 Ytre diameter # 40 | AE9PBJ 6L846 40B18F-1 1/4401-1 / 4 "416NOK
TSUBAKI 41B18F-5/8 Tannhjul 3.140 Ytre diameter # 41 | AE9PCW 6L918 41B18F-5/8415 / 8 "393NOK
TSUBAKI 41B18F-1 tannhjul 3.140 Ytre diameter #41 | AE9PCX 6L920 41B18F-1411"389NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B18F-3/4 Tannhjul 3.140 Ytre diameter #40
436NOK / enhet