Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 35B24F-5/8 Tannhjul 3.070 Ytre Diameter #35 | AE9PAP 6L828

TSUBAKI 35B24F-5/8 Tannhjul 3.070 Ytre diameter #35

På lager
Vare: AE9PAP Modell: 35B24F-5/8Kryssreferanse: 6L828
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
520NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer35
Bore Dia.5 / 8 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner24
Utenfor Dia.3.07 "
Pitch Dia.2.873 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 35B24F-1/2 Tannhjul 3.070 Ytre diameter #35 | AE9PAN 6L827 35B24F-1/21 / 2 "536NOK
TSUBAKI 35B24F-3/4 Tannhjul 3.070 Ytre Diameter #35 | AE9PAQ 6L829 35B24F-3/43 / 4 "514NOK
TSUBAKI 35B24F-1 Tannhjul 3.070 Ytre Diameter #35 | AE9PAR 6L830 35B24F-11"507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 35B24F-5/8 Tannhjul 3.070 Ytre diameter #35
520NOK / enhet