Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 35B18F-1/2 Tannhjul 2.350 Ytre Diameter #35 | AE9NZZ 6L803

TSUBAKI 35B18F-1/2 Tannhjul 2.350 Ytre diameter #35

På lager
Vare: AE9NZZ Modell: 35B18F-1/2Kryssreferanse: 6L803
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
308NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer35
Bore Dia.1 / 2 "
Nøkkelstørrelse (in.)1/8 x 1 / 16
Antall tenner18
Utenfor Dia.2.35 "
Pitch Dia.2.16 "
Sett skruestørrelse# 10-24
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 35B18F-5/8 Tannhjul 2.350 Ytre Diameter #35 | AE9PAA 6L804 35B18F-5/85 / 8 "309NOK
TSUBAKI 35B18F-3/4 Tannhjul 2.350 Ytre Diameter #35 | AE9PAB 6L805 35B18F-3/43 / 4 "310NOK
TSUBAKI 35B18F-1 Tannhjul 2.350 Ytre Diameter #35 | AE9PAC 6L806 35B18F-11"314NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 35B18F-1/2 Tannhjul 2.350 Ytre diameter #35
308NOK / enhet