Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 35B18F-5/8 Tannhjul 2.350 Ytre Diameter #35 | AE9PAA 6L804

TSUBAKI 35B18F-5/8 Tannhjul 2.350 Ytre diameter #35

På lager
Vare: AE9PAA Modell: 35B18F-5/8Kryssreferanse: 6L804

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

309NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer35
Bore Dia.5 / 8 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner18
Utenfor Dia.2.35 "
Pitch Dia.2.16 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 35B18F-1/2 Tannhjul 2.350 Ytre Diameter #35 | AE9NZZ 6L803 35B18F-1/21 / 2 "308NOK
TSUBAKI 35B18F-3/4 Tannhjul 2.350 Ytre Diameter #35 | AE9PAB 6L805 35B18F-3/43 / 4 "310NOK
TSUBAKI 35B18F-1 Tannhjul 2.350 Ytre Diameter #35 | AE9PAC 6L806 35B18F-11"314NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 35B18F-5/8 Tannhjul 2.350 Ytre diameter #35
309NOK / enhet