Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 35B17F-3/4 Tannhjul 2.230 Ytre Diameter #35 | AE9NZX 6L801

TSUBAKI 35B17F-3/4 Tannhjul 2.230 Ytre diameter #35

På lager
Vare: AE9NZX Modell: 35B17F-3/4Kryssreferanse: 6L801

Få tak i det Mai 20, mandag
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
283NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer35
Bore Dia.3 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner17
Utenfor Dia.2.23 "
Pitch Dia.2.041 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 35B17F-1/2 Tannhjul 2.230 Ytre diameter #35 | AE9NZV 6L799 35B17F-1/21 / 2 "289NOK
TSUBAKI 35B17F-5/8 Tannhjul 2.230 Ytre Diameter #35 | AE9NZW 6L800 35B17F-5/85 / 8 "286NOK
TSUBAKI 35B17F-1 Tannhjul 2.230 Ytre diameter #35 | AE9NZY 6L802 35B17F-11"296NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 35B17F-3/4 Tannhjul 2.230 Ytre diameter #35
283NOK / enhet