Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRUE TEMPER 1166100 Offset Ripping Bar 17 In | AE8KVT 6DPV9

TRUE TEMPER 1166100 Offset Ripping Bar 17 In

På lager
Vare: AE8KVT Modell: 1166100Kryssreferanse: 6DPV9
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset Ripping Bar
FARGESvart
Diameter3 / 4 "
MaterialeHerdet stål
Total lengde17 "
Samlet bredde3 / 4 "
Pry Bar-underkategoriRipping barer
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8205593010
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRUE TEMPER 1166100 Offset Ripping Bar 17 In
205NOK / enhet