Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRUE TEMPER 1165300 Spikertrekker med dobbel ende 11 In | AE8KVR 6DPV8

TRUE TEMPER 1165300 Spikertrekker med dobbel ende 11 tommer

På lager
Vare: AE8KVR Modell: 1165300Kryssreferanse: 6DPV8
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpikerpuller
FARGESvart
Diameter3 / 4 "
MaterialeHerdet stål
Total lengde11 "
Samlet bredde5 / 8 "
Pry Bar-underkategoriSpikertrekkere
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4815
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8205595560
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRUE TEMPER 1165300 Spikertrekker med dobbel ende 11 tommer
148NOK / enhet