Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TROEMNER 7224-1W Skrueknott med presisjonsvekt 9 stk. | AH8JPE 38UR20

TROEMNER 7224-1W Presisjonsvekt Skrueknapp 9 stk.

På lager
Vare: AH8JPE Modell: 7224-1WKryssref.: 38UR20

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsvekt
KalibreringssertifikatNVLAP
Klasse1
SamsvarFDA, GMP, GLD
FinishHøyglans
MaterialeRustfritt stål
MålingstypeMetric
Nominell messe100g til 1g
Antall stykker9
VektstilSkru knott

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVektstilKalibreringssertifikatKlasseSamsvarFinishMaterialeNominell messeAntall stykkerPris
TROEMNER 7021-1 Presisjonsvekt 10g Polert | AF3PPP 8AKX3 7021-1Skru knottNei1ANSI, ASTMpolertLegering 8 rustfritt stål10g11 109 NOK
TROEMNER 7020-4 Presisjonsvekt 20g Polert | AF3PQF 8AL43 7020-4Skru knottNei4ANSI, ASTMpolertRustfritt stål20g1846NOK
TROEMNER 7025-4 presisjonsvekt 1g polert | AF3PQG 8AL44 7025-4Skru knottNei4ANSI, ASTMpolertLegering 8 rustfritt stål1g1658NOK
TROEMNER 7014-1T Presisjonsvekt 500g Polert | AF3REC 8CFG0 7014-1TSkru knottsporbar1ANSI, ASTMpolertLegering 8 rustfritt stål500g13 728 NOK
TROEMNER 7037-4 presisjonsvekt 1mg aluminium | AF3RGQ 8CGY7 7037-4Skru knottNei4ANSI, ASTM-Aluminum1mg1403NOK
TROEMNER 7034-4 presisjonsvekt 5mg aluminium | AF3RGR 8CGY8 7034-4Skru knottNei4ANSI, ASTM-Aluminum5mg1404NOK
TROEMNER 7026-4 Presisjonsvekt 500 mg | AF3RGT 8CGY9 7026-4Skru knottNei4ANSI, ASTM-304 rustfritt stål500mg1434NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TROEMNER 7224-1W Presisjonsvekt Skrueknapp 9 stk.
15 599 NOK / enhet