Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN W1 1/8 kulelager, W1 1/8, 1 1/8 tommers diameter, 1 57/64 tommers utvendig diameter | CU7BCN 42LJ81

TRITAN W1 1/8 kulelager, W1 1/8, 1 1/8 tommers diameter, 1 57/64 tommers utvendig diameter

På lager
Vare: CU7BCN Modell: W1 1/8Kryssref: 42LJ81
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
805NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykklager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TRITAN D14 Kulelager, D14, 1 5/16 tommers diameter, 2 11/32 tommers utvendig diameter | CU7BBL 42LJ99 D141 408 NOK
TRITAN D17 Kulelager, D17, 1 1/2 tommers diameter, 2 19/32 tommers utvendig diameter | CU7BBM 42LK03 D17761NOK
TRITAN D18 Kulelager, D18, 1 9/16 tommers diameter, 2 19/32 tommers utvendig diameter | CU7BBN 42LK04 D18875NOK
TRITAN D19 Kulelager, D19, 1 5/8 tommers diameter, 2 31/32 tommers utvendig diameter | CU7BBP 42LK05 D19936NOK
TRITAN D21 Kulelager, D21, 1 3/4 tommers diameter, 3 3/32 tommers utvendig diameter | CU7BBQ 42LK07 D21920NOK
TRITAN D23 Kulelager, D23, 1 7/8 tommers diameter, 3 7/32 tommers utvendig diameter | CU7BBR 42LK09 D231 109 NOK
TRITAN D24 Kulelager, D24, 1 15/16 tommers diameter, 3 7/32 tommers utvendig diameter | CU7BBT 42LK10 D241 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN W1 1/8 kulelager, W1 1/8, 1 1/8 tommers diameter, 1 57/64 tommers utvendig diameter
805NOK / enhet