Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN UCFB205-16A flenslager 3-bolt kule 1 boring | AH7JYH 36UY59

TRITAN UCFB205-16A Flenslager 3-bolt Kule 1 boring

På lager
Vare: AH7JYH Modell: UCFB205-16AKryssreferanse: 36UY59
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
403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak3-bolts flenselager
Boltstørrelse5 / 16 "
Bore Dia.1"
Dynamisk lastekapasitet3147 lb.
Finishmalt
Housing Materialstøpejern
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
SmøringShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 ekvivalent
Montering Hole Center til Center41mm
Total høyde36.4mm
Total lengde120.7mm
Samlet bredde69.9mm
Statisk lastekapasitet1764 lb.
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6895
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMontering Hole Center til CenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStatisk lastekapasitetPris
TRITAN UCFB204-12A Flenslager 3-bolts kule 3/4 boring | AH7JYG 36UY58 UCFB204-12A3 / 4 "2877 lb.38.1mm34.2mm108mm63.5mm1494 lb.360NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN UCFB205-16A Flenslager 3-bolt Kule 1 boring
403NOK / enhet