Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN UCFB204-12A Flenslager 3-bolts kule 3/4 boring | AH7JYG 36UY58

TRITAN UCFB204-12A Flenslager 3-bolts kule 3/4 boring

På lager
Vare: AH7JYG Modell: UCFB204-12AKryssreferanse: 36UY58
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
360NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak3-bolts flenselager
Boltstørrelse5 / 16 "
Bore Dia.3 / 4 "
Dynamisk lastekapasitet2877 lb.
Finishmalt
Housing Materialstøpejern
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
SmøringShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 ekvivalent
Montering Hole Center til Center38.1mm
Total høyde34.2mm
Total lengde108mm
Samlet bredde63.5mm
Statisk lastekapasitet1494 lb.
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.567
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMontering Hole Center til CenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStatisk lastekapasitetPris
TRITAN UCFB205-16A flenslager 3-bolt kule 1 boring | AH7JYH 36UY59 UCFB205-16A1"3147 lb.41mm36.4mm120.7mm69.9mm1764 lb.403NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN UCFB204-12A Flenslager 3-bolts kule 3/4 boring
360NOK / enhet