Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN SALF204-12G Flenslager 2-bolts kule 3/4 boring | AH7JVJ 36UX84

TRITAN SALF204-12G Flenslager 2-bolt Kule 3/4 boring

På lager
Vare: AH7JVJ Modell: SALF204-12GKryssreferanse: 36UX84
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
300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2-bolts flenselager
Boltstørrelse5 / 16 "
Bore Dia.3 / 4 "
Dynamisk lastekapasitet2877 lb.
Finishmalt
Housing Materialstøpejern
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeEksentrisk låsekrage
SmøringShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 ekvivalent
Montering Hole Center til Center71.5mm
Total høyde10mm
Total lengde90mm
Samlet bredde61mm
Statisk lastekapasitet1494 lb.
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)9.65
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetBoltstørrelseBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMontering Hole Center til CenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
TRITAN SAFL205-16G Flenslager 2-bolt kule 1 boring | AH7JVH 36UX83 SAFL205-16G1764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.99mm42.9mm130mm68mm317NOK
TRITAN SALF205-16G Flenslager 2-bolt kule 1 boring | AH7JVK 36UX85 SALF205-16G1764 lb.5 / 16 "1"3147 lb.76mm11mm95mm64mm322NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN SALF204-12G Flenslager 2-bolt Kule 3/4 boring
300NOK / enhet