TRIPP LITE SMX5000XLRT3U UPS System, Rack, 5 kVA, 230 VAC, 1 Phase | AH6VRE 36HW26

TRIPP LITE SMX5000XLRT3U UPS System, Rack, 5 kVA, 230 VAC, 1 Phase

På lager
Vare: AH6VRE Modell: SMX5000XLRT3UKryssreferanse: 36HW26

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 772 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUPS-system
Backuptid (halv / full belastning)20 min./8.5 min.
LedningslengdeIngen ledning
Dybde25 "
SkjermtypeLED
Høyde5.2 "
Hz50/60
Input Current27.0A
Inngangsspenning230 VAC
MonteringRack
NEMA -pluggkonfigurasjonIKKE RELEVANT
NEMA-beholderkonfigurasjonIngen konfigurasjon
Antall utsalgssteder12
UtløpstypeC13, C19
Utgangsspenning220/230/240 VAC
Fase1
porterUSB, DB9 Serial og EPO
Power Rating5KVA
Overføringstid2 til 4 msek
UPS-typeLinje interaktiv
Watts3.75 kW
Bredde17.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.855
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)57.2
Skipets bredde (cm)80.01
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Line-interactive UPS system used to protect sensitive networking equipment from blackouts, voltage fluctuations and transient surges
    • High 98% line-power efficiency rating reduces energy consumption and BTU heat output rates
    • Automatic Voltage Regulation (AVR) facility offers voltage boost during brownouts and voltage reduction during overvoltage conditions to maintain the regulated 230 V output over an input range of 170 - 282 V
    • Hørbar alarm indikerer strømbrudd, overbelastning og lavt batteri
    • 5 LEDs indicate line power, battery power, overload, voltage regulation and battery low / replace signals

Produktvarianter

ProduktModellSakLedningslengdeDybdeMonteringNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederUtløpstypePris
TRIPP LITE SM2200RMDVTAA Line Interactive Ups 2.2kva 1.92kw 230v | AA6HUP 14A327 SM2200RMDVTAALine Interactive UPS6ft.25.2 "Rack / Tower5-20P / C205-15R, 5-20R(4) 5-15R, (4) 5-20R4 5-15/20R, 4 5-15R38 674 NOK
TRIPP LITE SMART1500LCDXL Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA6YEC 15D972 SMART1500LCDXLLine Interactive UPS6ft.10.5 "Rack / Tower5-15P5-15R(8) 5-15R(8) UPS / Surge8 889 NOK
TRIPP LITE OMNI650LCD Line Interactive Ups 650va 350w 120vac | AA6YED 15D973 OMNI650LCDLine Interactive UPS6ft.7.2 "Tårn5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge3 443 NOK
TRIPP LITE AVR550U Line Interactive Ups 550va 300w 120vac | AA8ZJX 1AYA4 AVR550ULine Interactive UPS6ft.6"Bordplate / tårn5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge2 100 NOK
TRIPP LITE Smart1500LCD Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA8ZJY 1AYA5 Smart1500LCDLine Interactive UPS6ft.10.5 "Rack / Tower5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge6 752 NOK
TRIPP LITE Smart1000LCD Line Interactive Ups 1kva 500w 120vac | AA8ZJZ 1AYA6 Smart1000LCDLine Interactive UPS6ft.7.2 "Tårn5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge4 622 NOK
TRIPP LITE Smart750RM1U Line Interactive Ups 750va 450w 120vac | AA8ZKA 1AYA7 Smart750RM1ULine Interactive UPS10ft.16.8 "Rack5-15P5-15R(6) 5-15R(6) UPS / Surge13 029 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE SMX5000XLRT3U UPS System, Rack, 5 kVA, 230 VAC, 1 Phase
58 772 NOK / enhet