TRIPP LITE SMART1500TSU Ups System, 1.44Kva, 1,Kw, 8 uttak, 1.5 min full load backup tid | CH6RMU 783X65

TRIPP LITE SMART1500TSU Ups System, 1.44Kva, 1,Kw, 8 uttak, 1.5 min full load backup tid

På lager
Vare: CH6RMU Modell: SMART1500TSUKryssreferanse: 783X65

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 935 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUPS-system
Backuptid (halv / full belastning)6 min./1.5 min.
Ledningslengde5 ft.
Dybde381 mm
SkjermtypeLCD
Høyde191mm
Hz50 / 60 Hz
Input Current12A
Inngangsspenning120V AC
MonteringTårn
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder8
Utløpstype6 UPS, 2 overspenninger
Fase1
Power Rating1.44KVA
Overføringstid6 ms
UPS-typeLinje interaktiv
Wattstyrke1.2 kW
Bredde140 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.985
OpprinnelseslandVietnam

Produktvarianter

ProduktModellPower RatingLedningslengdeDybdeBreddeHøydeHzSakMonteringPris
TRIPP LITE SMART750RMXL2U Ups System, 750 Va, 600W | CH6RMV 36HW15 SMART750RMXL2U750VA10 ft.13 "17 "3"60 HzUPS-systemRack13 441 NOK
RFQ
TRIPP LITE BP48V27-2US UPS-batteripakke, 48V, 2U, stativ/tårn | CU6XUL 43LP04 BP48V27-2US------Battery Pack-20 096 NOK
TRIPP LITE RBC36-SLT UPS erstatningsbatteri, 36VCD, TL SLT | CU6XUM 43MC83 RBC36-SLT------Erstatningsbatteri-5 124 NOK
TRIPP LITE RBC48-SUTWR UPS erstatningsbatteri, 48VDC, kassett | CU6XUN 43MC84 RBC48-SUTWR------Erstatningsbatteri-6 318 NOK
TRIPP LITE RBC52 UPS erstatningsbatteri, kassett, UPS | CU6XUP 43MC90 RBC52------Erstatningsbatteri-1 053 NOK
TRIPP LITE RBC48V-HGTWR UPS erstatningsbatteri, SMART2500XLHG | CU6XUQ 43MC85 RBC48V-HGTWR------Erstatningsbatteri-6 028 NOK
TRIPP LITE RBC72S UPS erstatningsbatteri, SmartOnline, 72V | CU6XUR 43MC99 RBC72S------Erstatningsbatteri-8 892 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE SMART1500TSU Ups System, 1.44Kva, 1,Kw, 8 uttak, 1.5 min full load backup tid
6 935 NOK / enhet