TRIPP LITE IS-1000 Isolasjonstransformator 1kva 4 Uttak | AC2HHW 2KGD4

TRIPP LITE IS-1000 Isolasjonstransformator 1kva 4 Uttak

På lager
Vare: AC2HHW Modell: IS-1000Kryssreferanse: 2KGD4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonstransformator
FARGESvart
Ledningslengde6ft.
Dybde10.5 "
VedleggstypeLite tårn, veggmonterbart
Høyde7.25 "
Hz60
Inngangsspenning120 VAC
MonteringSkrivebordstopp
NEMA -pluggkonfigurasjonNEMA 5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder4
Utgangsspenning120 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering1KVA
Bredde7.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.304
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8504316000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeAntall utsalgsstederVA-vurderingBreddePris
TRIPP LITE IS-250 Isolasjonstransformator 250va 2 Uttak | AC2HHU 2KGD2 IS-2507.75 "4.5 "2250VA4.75 "3 452 NOK
TRIPP LITE IS-500 Isolasjonstransformator 500va 4 Uttak | AC2HHV 2KGD3 IS-5008.5 "5.5 "4500VA6.25 "5 284 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE IS-1000 Isolasjonstransformator 1kva 4 Uttak
7 243 NOK / enhet