TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033

TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph

På lager
Vare: AA4YDA Modell: BC600SINEKryssref: 13J033

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 240 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUPS i beredskap
Backuptid (halv / full belastning)11.1 min./3 min.
Ledningslengde6ft.
Dybde7.5 "
SkjermtypeLED
Høyde10.7 "
Hz60
Inngangstilkobling6 fot ledning med NEMA 5-15P plugg
Input Current10A
Inngangsspenning120 VAC
MonteringTårn
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder(6) 5-15R
Utløpstype(3) UPS / Surge, (3) Surge
Utgangsspenning120 VAC
Fase1
porterUSB (HID aktivert)
Power Rating600VA
Overføringstid6 ms fra AC til batteri, 3 ms fra batteri til AC
UPS-typeStandby
VA-vurdering600VA
Watts375W
Bredde5.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.25
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8504407012
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt (nei)
    • Faks- / modemlinjebeskyttelse (nei)
    • Spesielle funksjoner: Avansert AVR korrigerer forbrenninger og overspenninger uten å bruke batteristrøm, ren sinusbølgeutgang,

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningDybdeGrønn sertifisering eller annen anerkjennelseporterPower RatingVA-vurderingWattsBreddePris
TRIPP LITE INTERNET350U Ups 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32 INTERNETT350U115 / 120 VAC6.4 "-USB (HID aktivert)350VA350VA180W8"1 532 NOK
TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33 INTERNETT550U115 / 120 VAC5.7 "ENERGY STAR-klassifisertUSB (HID aktivert)550VA550VA300W10.8 "1 755 NOK
TRIPP LITE BC350 Standby Ups 350va 180w 120va 1-fase | AF9TFG 30UJ37 BC350115 / 120 VAC5"RoHSUSB og TEL / DSL350VA-180W10.5 "1 271 NOK
TRIPP LITE INTERNET350SER Standby Ups 350va 180w 120va 1-fase | AF9TFJ 30UJ39 INTERNETT350SER115 / 120 VAC5"RoHSDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "1 433 NOK
TRIPP LITE INTERNET550SER Standby Ups 550va 300w 120va 1-fase | AF9TFK 30UJ40 INTERNETT550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHSDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "1 859 NOK
TRIPP LITE INTERNET600U Standby Ups 600va 300w 120va 1-fase | AF9TFL 30UJ41 INTERNETT600U115 / 120 VAC10.8 "RoHSUSB og TEL / DSL600VA-300W5.7 "1 945 NOK
TRIPP LITE INTERNET750U Standby Ups 750va 450w 120va 1-fase | AF9TFM 30UJ42 INTERNETT750U115 / 120 VAC6.9 "RoHSUSB og TEL / DSL750VA-450W12.2 "2 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph
4 240 NOK / enhet