Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIM LOK INC 75B3X1/16-100 Kantkantklips av aluminium 0.23 tommer Bredde 100 fot | AA2GLG 10H768

TRIM LOK INC 75B3X1/16-100 Kantkant aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 100 fot

På lager
Vare: AA2GLG Model: 75B3X1/16-100Kryssreferanse: 10H768
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
1 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEdge Edge Trim
FARGETeksturert svart
Passer til Edge0.0625 "
Benlengde0.437 "
Lengde100ft.
MaterialeVinyl m / metallkjerne
Samlet bredde0.232 "
StilEnkel gripefinger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim Lok Inc 75B3X1/16-100 trimforsegling er egnet for bruk med en sybar møbeltrekk, brannhemmende trim, fender flare trim og dekorativ trim.

Egenskaper:

  • Trim-Lok 75B3X1/16-100 vinylkantklips dekker og beskytter nakne kanter mot vind, vann og støv og er ideell for glass, metall, plast og trematerialer.
  • Denne klipsen har en slitesterk aluminiumskjerne med PVC-belegg for overlegen gripe- og slitestyrke.

Standarder og godkjenninger:

  • FAA/FAR 23.853
  • ROHS
  • UL50
  • UL844

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er lengden på denne Trim Lok 75B3X1/16-100 trimpakningen?

A. Trim Lok 75B3X1/16-100 trimpakning har en lengde på 100 fot.

Q. Hva er driftstemperaturområdet til denne Trim Lok 75B3X1/16-100 trimpakningen?

A. Driftstemperaturområdet til denne Trim Lok 75B3X1/16-100 trimpakningen er -20 til 150 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeLengdeMaterialeSamlet breddeStilPris
TRIM LOK INC 100B3X3/32-25 Kantkantklips av aluminium 0.26 tommer Bredde 25 fot | AA2BMN 10C929 100B3X3/32-250.562 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.263 "Enkel gripefinger439NOK
TRIM LOK INC 100B3X1/8-25 Kantbeklædning aluminiumsklips 0.3 tommer Bredde 25 fot | AA2BMP 10C930 100B3X1/8-250.562 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.295 "Enkel gripefinger422NOK
TRIM LOK INC 100B3X5/32-25 Kantkant aluminiumsklips 0.33 tommer Bredde 25 fot | AA2BMQ 10C931 100B3X5/32-250.562 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.326 "Enkel gripefinger439NOK
TRIM LOK INC 100B3X3/16-25 Kantkant aluminiumsklips 0.36 tommer Bredde 25 fot | AA2BMR 10C932 100B3X3/16-250.562 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.357 "Enkel gripefinger435NOK
TRIM LOK INC 100B3X1/4-25 Kantkantklips av aluminium 0.42 tommer Bredde 25 fot | AA2BMT 10C933 100B3X1/4-250.562 "25ft.Enkeltgrep0.42 "Enkel gripefinger432NOK
TRIM LOK INC 100B3X1/16-100 Kantkant aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 100 fot | AA2BMU 10C934 100B3X1/16-1000.562 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.232 "Enkel gripefinger1 534 NOK
TRIM LOK INC 100B3X3/32-100 Kantbeklædning aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 100 fot | AA2BMV 10C935 100B3X3/32-1000.562 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.263 "Enkel gripefinger1 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC 75B3X1/16-100 Kantkant aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 100 fot
1 496 NOK / enhet