Trim-Lok Inc 100B3X3/32-25 kantklips dekker og beskytter nakne kanter mot vind, vann og støv. Den er ideell for glass, metall, plast og dør- og vinduspaneler av tre.
Egenskaper:
- Trim-Lok Inc 100B3X3/32-25 kantklips har slitesterk PVC-konstruksjon som motstår ozon, sollys aldring og tåler kalde klimatiske forhold.
- Dens enkelt gripende aluminiumsklips i fingerstil gir overlegent grep.
- Denne kantbeklædningen kan motstå varme opp til 158 grader Fahrenheit.
Standarder og godkjenninger:
- FMVSS 302
- FAA / FAR 23.853
- UL 50E
- UL 94HB
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er Trim-Lok trimmer egnet for trange steder?
A. Ja, Trim-Lok trimmer har gummikonstruksjon, noe som gjør det mulig å passe på tvers av trange hjørner uten materielle ujevnheter.
Q. Hva er hardhetsnivået til denne kantklippingen?
A. Trim-Lok Inc 100B3X3/32-25 kantklips har en PVC-base med en hardhet på 85 Durometer.
Q. Hvordan forhindre at disse trimmene slites av arbeidsstykket?
A. Trims-Lok gummikantforseglinger har forhåndspåført smeltelim for å feste seg til arbeidsstykket ved oppvarming. Disse trimmene bør varmes ordentlig opp under installasjonen for å forhindre at trimmen løsner grep over tid.