Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIDON 6Y004 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum Diameter 5/16 - Pakke med 10 | AB4EPD 1XHD9

TRIDON 6Y004 slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 5/16 - pakke med 10

På lager
Vare: AB4EPD Modell: 6Y004Kryssreferanse: 1XHD9
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
126NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnekkeklemme for snekkegear
bånd Materiale201 / 301 rustfritt stål
Bandbredde1 / 2 "
KlemmetypeVri nøkkel
Housing Material201 / 301 rustfritt stål
Maks. Klem Dia.5 / 8 "
Metrisk Dia. Maks.15.87mm
Metrisk Dia. Min.6.35mm
Min. Klem Dia.1 / 4 "
SAE-nummer4
SkruematerialeBelagt stål og termoplast
Tykkelse0.023 "
moment~~POS=TRUNC30 til 35 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.14
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Båndspor (rektangulær)
    • Undermerke: Ideell

Produktvarianter

ProduktModellSkruematerialebånd MaterialeHousing Materialmoment~~POS=TRUNCMaks. Klem Dia.Metrisk Dia. Maks.Metrisk Dia. Min.Min. Klem Dia.Pris
TRIDON 5Y012 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum Diameter 1/2 Sae 12 - Pakke med 10 | AB4EPE 1XHE2 5Y012Belagt stål og termoplast201 / 301 rustfritt stål201 / 301 rustfritt stål35 tommer1.25 "31.75mm13mm1 / 2 "163NOK
TRIDON 5Y020 Slangeklemme rustfritt stål Minimum diameter 3/4 Sae 20 - Pakke med 10 | AB4EPF 1XHE3 5Y020Belagt stål og termoplast201 / 301 rustfritt stål201 / 301 rustfritt stål35 tommer1.75 "38.1mm17.46mm3 / 4 "177NOK
TRIDON 5Y028 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter 1-1 / 4 Sae 28 - Pakke med 10 | AB4EPG 1XHE4 5Y028Belagt stål og termoplast201 / 301 rustfritt stål201 / 301 rustfritt stål35 tommer2.25 "57.15mm31.75mm1.25 "203NOK
TRIDON 5Y036 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum Diameter 1-3/4 Sae 36 - Pakke med 10 | AB4EPH 1XHE5 5Y036Belagt stål og termoplast201 / 301 rustfritt stål201 / 301 rustfritt stål35 tommer2.75 "69.85mm44.45mm1.75 "223NOK
TRIDON 5Y048 Slangeklemme rustfritt stål Minimum diameter 2-1 / 2 Sae 48 - Pakke med 10 | AB4EPJ 1XHE6 5Y048Belagt stål og termoplast201 / 301 rustfritt stål201 / 301 rustfritt stål35 tommer3.5 "88.9mm63.5mm2.5 "270NOK
TRIDON 5Y064V Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter 2-1 / 2 Sae 64 - Pakke med 2 | AC2YUH 2PA81 5Y064VForzinket stål301 rustfritt stål201 rustfritt stål30 tommer4.5 "114mm64mm2.5 "69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIDON 6Y004 slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 5/16 - pakke med 10
126NOK / enhet