Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO 36133 prøveportadapter, M16 x 2, belagt stål, gull

På lager
Vare: AH6HPC Modell: 36133Kryssreferanse: 36A753
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
443NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Cap FargeSvart
Koble til under trykk5800 psi
Dimensjon DM16 X 2
MaterialeBelagt stål
Maks. Driftstrykk9000 psi
Maks. Driftstemperatur-4 grader F til 392 grader F
O-ringViton
Portstørrelse1 / 4 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8413919520
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeDimensjon DMaterialeCap FargePris
TRICO 36109 prøveportadapter, M16 x 2, belagt stål, svart | AM7HMB 361091/4" NPT, mothake for 1/4" OD-rørM16 X 2Belagt stålGull281NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 36133 prøveportadapter, M16 x 2, belagt stål, gull
443NOK / enhet