Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO 36051 Even-Flo applikator, 1/8 tomme NPT gjengestørrelse, nylon | AK7KKP

TRICO 36051 Even-Flo applikator, 1/8 tomme NPT gjengestørrelse, nylon

På lager
Vare: AK7KKP Modell: 36051
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
676NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPåføringsbørste
Bustematerialenylon
Tilkobling1 / 8 "PT
Temp. Vurdering160 grader F
typenEven Flo Applikator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
HS kode8413919080

Kompatibelt tilbehør:

  • DE Full Flow og D Dispensere: Denne applikatoren er egnet for bruk med disse DE full flow og D dispensere.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er Trico 36051 Even-Flo applikatorbust laget av?

A. Trico 36051 Even-Flo applikatorbust er laget av nylon.

Produktvarianter

ProduktModellBustematerialetypenTilkoblingStørrelseBreddeMonteringstypePensel Dia.Temp. VurderingPris
TRICO 36033 Ever-Last Applikator, 1-1/4 tomme Bredde | AK7KKH 36033-Ever Last Applicator1 / 8 "PT-1 1 / 4 "--200 grader F532NOK
TRICO 36036 Ever-Last Applikator, 2 tommers bredde | AK7KKJ 36036-Ever Last Applicator1 / 8 "PT-2"--200 grader F432NOK
RFQ
TRICO 36039 rund børsteapplikator, 5/8 tommers størrelse, nylon | AK7KKK 36039nylonRund børsteapplikator1 / 8 "PT5 / 8 "---160 grader F335NOK
RFQ
TRICO 36042 rund børsteapplikator, 5/8 tommers størrelse, rustfritt stål | AK7KKL 36042Rustfritt stålRund børsteapplikator1 / 8 "PT5 / 8 "---160 grader F749NOK
RFQ
TRICO 36045 Rundbørsteapplikator, 1/8 tomme NPT gjengestørrelse, nylon | AK7KKM 36045nylonRund børsteapplikator1 / 8 "PTIKKE RELEVANT---160 grader F710NOK
TRICO 36048 Rundbørsteapplikator, 1/8 tomme NPT gjengestørrelse, rustfritt stål | AK7KKN 36048Rustfritt stålRund børsteapplikator1 / 8 "PTIKKE RELEVANT---160 grader F1 170 NOK
RFQ
TRICO 36054 Even-Flo applikator, 1/8 tomme NPT gjengestørrelse, rustfritt stål | AK7KKQ 36054Rustfritt stålEven Flo Applikator1 / 8 "PT----160 grader F1 627 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 36051 Even-Flo applikator, 1/8 tomme NPT gjengestørrelse, nylon
676NOK / enhet