Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO 34419 Oppbevaringslokk, HDPE, 1/2 tommers dysestørrelse, mørkegrønn

På lager
Vare: AH9KNW Modell: 34419Kryssreferanse: 40AX72
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
861NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagringslokke
FARGEMørk grønn
Høyde6 1 / 4 "
Lengde5.75 "
MaterialeHDPE
Dysestørrelse1 / 2 "
Utenfor Dia.5 3 / 4 "
Tut Lengde8.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3195
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3923509090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEStørrelseTut LengdeTut utenfor Dia.HøydeLengdeMaterialePris
TRICO 34410 oppbevaringslokk, HDPE, 1/2 tommers dysestørrelse, gul | AH9KLX 40AX27 34410Gul-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE896NOK
TRICO 34429 Oppbevaringslokk, HDPE, 1-tommers dysestørrelse, mørkegrønn | AH9KLY 40AX28 34429Mørk grønn-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE922NOK
TRICO 34418 Oppbevaringslokk, HDPE, 1/2 tommers dysestørrelse, brun | AH9KMC 40AX32 34418Tan-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE861NOK
TRICO 34417 Oppbevaringslokk, HDPE, 1/2 tommers dysestørrelse, grå | AH9KMD 40AX33 34417Grå-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE861NOK
TRICO 34408 Oppbevaringslokk, HDPE, 1/4 tommers dysestørrelse, brun | AH9KME 40AX34 34408Tan-9"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE774NOK
TRICO 34412 oppbevaringslokk, HDPE, 1/2 tommers dysestørrelse, blå | AH9KMF 40AX35 34412Blå-8.75 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE875NOK
TRICO 34426 Oppbevaringslokk, HDPE, 1-tommers dysestørrelse, lilla | AH9KMG 40AX36 34426Purple-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE922NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 34419 Oppbevaringslokk, HDPE, 1/2 tommers dysestørrelse, mørkegrønn
861NOK / enhet