Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO 31825 Watchdog Oiler, Glass Reservoir, 1 Tommers NPT, 4 oz. Kapasitet, 6-1/2 tomme Størrelse | AE4CMC 5JG85

TRICO 31825 Watchdog Oiler, Glass Reservoir, 1 Tommers NPT, 4 oz. Kapasitet, 6-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AE4CMC Modell: 31825Kryssref: 5JG85
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
4 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukket systemolje
SkålmaterialePolysulfon
Kapasitet4 oz.
Tilkobling1 "PT
FunksjonEt integrert glass på oljen viser oljenivået i huset umiddelbart
Høyde6 1 / 2 "
Oljenivåområde1"
Trådstørrelse1mm
Bredde3 3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8413919520
OpprinnelseslandUS

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er holdekapasiteten til dette lukkede oljesystemet Trico 31825?

A. Holdekapasiteten til dette lukkede oljesystemet er 4 unser.

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingKapasitetHøydeBreddeOljenivåområdePris
TRICO 31804 Watchdog Oiler, glassreservoar, 1 tommers NPT, 4 oz. Kapasitet, 5-3/4 tommer Størrelse | AK7GQT 318041 "PT4 oz.5 3 / 4 "3 9 / 32 "1"1 727 NOK
TRICO 31821 Watchdog Oiler, glassreservoar, 1 tommers NPT, 4 oz. Kapasitet, 6-1/4 tommer Størrelse | AL4LLT 318211 "PT4 oz.6 1 / 4 "3 1 / 4 "1"1 978 NOK
RFQ
TRICO 31818 Watchdog Oiler, glassreservoar, 1/2 tomme NPT, 4 oz. Kapasitet, 6-1/4 tommer Størrelse | AL9TCM 318181 / 2 "PT4 oz.6 1 / 4 "4 1 / 8 "1 / 2 "1 978 NOK
RFQ
TRICO 31820 Watchdog Oiler, glassreservoar, 3/4 tommer NPT, 4 oz. Kapasitet, 6-1/4 tommer Størrelse | AL9TCN 318203 / 4 "PT4 oz.6 1 / 4 "3 1 / 4 "3 / 4 "3 828 NOK
TRICO 31824 Watchdog Oiler, glassreservoar, 3/4 tommer NPT, 4 oz. Kapasitet, 6-1/2 tomme Størrelse | AM2CEJ 318243 / 4 "PT4 oz.6 1 / 2 "3 3 / 8 "3 / 4 "2 272 NOK
RFQ
TRICO 31828 Watchdog Oiler, glassreservoar, 1/2 tomme NPT, 4 oz. Kapasitet, 6-1/2 tomme Størrelse | AM3LRW 318281 / 2 "PT4 oz.6 1 / 2 "4 1 / 8 "1 / 2 "2 272 NOK
RFQ
TRICO 31833 Watchdog Oiler, Glass Reservoir, 1 Tommers NPT, 4 oz. Kapasitet, 6-1/2 tomme Størrelse | CD6VWZ 318331 "PT4 oz.6 1 / 2 "3 3 / 8 "1"4 264 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 31825 Watchdog Oiler, Glass Reservoir, 1 Tommers NPT, 4 oz. Kapasitet, 6-1/2 tommers størrelse
4 280 NOK / enhet