TRICO 31824 Watchdog Oiler, glassreservoar, 3/4 tommer NPT, 4 oz. Kapasitet, 6-1/2 tomme Størrelse | AM2CEJ

TRICO 31824 Watchdog Oiler, glassreservoar, 3/4 tommer NPT, 4 oz. Kapasitet, 6-1/2 tommers størrelse

Vare: AM2CEJ Modell: 31824
2 272 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukket systemolje
Body MaterialAluminum
Kapasitet4 oz.
Tilkobling3 / 4 "PT
Høyde6 1 / 2 "
O-ringViton
Oljenivåområde3 / 4 "
ReservoarmaterialeGlass
Bredde3 3 / 8 "

Fraktinformation:

HS kode8413919520

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installeres Trico Watchdog-oljer?

A.

  • Før montering må akselens rotasjonsretning bestemmes.
  • Installer oljeren på siden av utstyret som vender mot akselens rotasjonsretning for å forhindre feilmating av oljeren.
  • Skru løs reservoaret fra hoveddelen og fjern det.
  • Fjern forurensninger fra enheten og lagerhuset.
  • Påfør rørgjengetetningsmiddel på NPT-gjengen.
  • Stram Watchdog for hånd med en åpen skiftenøkkel (til den innvendige gjengede bossen er vertikal), i en port der senterlinjen til hoveddelen er på maksimalt væskenivå.
  • Fyll lagerkammeret med et reservoar gjennom hoveddelen til det når like under det optimale væskenivået.
  • Sjekk at O-ringen er på tuten.
  • Plasser en tommel over reservoartuten, og vend og sett den inn i den innvendige gjengede bossen på hoveddelen.

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger Trico 31824 Watchdog-oljer?

A. Viktige faktorer inkluderer smørekrav, kapasitet, størrelse, gjengestørrelse, reservoarmateriale, monteringsalternativer, miljøforhold, vedlikehold, sikkerhetsfunksjoner og smøremiddelkompatibilitet.

Sp. Hva er sikkerhetsreglene du bør vurdere når du bruker denne oljeren?

A.

  • Sørg for sikker og stabil montering av oljeskruen for å forhindre utilsiktet forskyvning.
  • Kontroller og stram til alle oljekoblinger for å forhindre lekkasjer som kan skape glatte overflater.
  • Plasser oljeren for å unngå å hindre gangveier eller arbeidsområder, og redusere snublefaren.
  • Håndter glassbeholderen med forsiktighet for å forhindre brudd, spesielt i miljøer med høy vibrasjon.
  • Bruk den anbefalte smøreoljen som passer for ditt bruk for å opprettholde utstyrets ytelse og sikkerhet.
  • Unngå å overfylle oljereservoaret under etterfylling for å forhindre søl og overflødig oljeavfall.
  • Overhold miljøbestemmelsene for inneslutning og avhending av olje og potensielt søl.
  • Trene personell i sikker oljeoperasjon og beredskapsprosedyrer.
  • Etabler prosedyrer for å reagere på oljesøl eller lekkasjer umiddelbart, med passende oppryddingsmaterialer.

Spørsmål. Hvordan fyller jeg på oljen i denne Trico 31824 vakthundoljeren?

A.

  • Sørg for sikkerhet ved å slå av oljeren og tømme området for farer.
  • Samle de nødvendige forsyningene, inkludert den anbefalte smøreoljen og en trakt.
  • Finn reservoarlokket på toppen av oljeren som dekker glassreservoaret.
  • Åpne reservoarlokket forsiktig for å få tilgang til glassreservoaret.
  • Sjekk gjeldende oljenivå for å finne ut om den trenger påfylling eller fullstendig etterfylling.
  • Hell smøreoljen inn i glassreservoaret ved hjelp av en trakt om nødvendig, unngå overfylling.
  • Sett på plass og stram reservoarlokket godt for å forsegle reservoaret og forhindre oljelekkasje.
  • Inspiser oljeren for eventuelle oljelekkasjer rundt lokket eller koblingene etter påfylling.
  • Start oljemaskinens drift på nytt og sørg for riktig smøring på de nødvendige punktene.

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingKapasitetHøydeBreddeOljenivåområdePris
TRICO 31825 Watchdog Oiler, Glass Reservoir, 1 Tommers NPT, 4 oz. Kapasitet, 6-1/2 tomme Størrelse | AE4CMC 5JG85 318251 "PT4 oz.6 1 / 2 "3 3 / 8 "1"4 280 NOK
TRICO 31804 Watchdog Oiler, glassreservoar, 1 tommers NPT, 4 oz. Kapasitet, 5-3/4 tommer Størrelse | AK7GQT 318041 "PT4 oz.5 3 / 4 "3 9 / 32 "1"1 727 NOK
TRICO 31821 Watchdog Oiler, glassreservoar, 1 tommers NPT, 4 oz. Kapasitet, 6-1/4 tommer Størrelse | AL4LLT 318211 "PT4 oz.6 1 / 4 "3 1 / 4 "1"1 978 NOK
RFQ
TRICO 31818 Watchdog Oiler, glassreservoar, 1/2 tomme NPT, 4 oz. Kapasitet, 6-1/4 tommer Størrelse | AL9TCM 318181 / 2 "PT4 oz.6 1 / 4 "4 1 / 8 "1 / 2 "1 978 NOK
RFQ
TRICO 31820 Watchdog Oiler, glassreservoar, 3/4 tommer NPT, 4 oz. Kapasitet, 6-1/4 tommer Størrelse | AL9TCN 318203 / 4 "PT4 oz.6 1 / 4 "3 1 / 4 "3 / 4 "3 828 NOK
TRICO 31828 Watchdog Oiler, glassreservoar, 1/2 tomme NPT, 4 oz. Kapasitet, 6-1/2 tomme Størrelse | AM3LRW 318281 / 2 "PT4 oz.6 1 / 2 "4 1 / 8 "1 / 2 "2 272 NOK
RFQ
TRICO 31833 Watchdog Oiler, Glass Reservoir, 1 Tommers NPT, 4 oz. Kapasitet, 6-1/2 tomme Størrelse | CD6VWZ 318331 "PT4 oz.6 1 / 2 "3 3 / 8 "1"4 264 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 31824 Watchdog Oiler, glassreservoar, 3/4 tommer NPT, 4 oz. Kapasitet, 6-1/2 tommers størrelse
2 272 NOK / enhet