Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO 30548 Spraytåkekjølevæskesystem, 1 linje, 1 gallon kapasitet | AF2VAE 6Y847

TRICO 30548 Spraytåkekjølevæskesystem, 1 linje, 1 gallon kapasitet

På lager
Vare: AF2VAE Modell: 30548Kryssref: 6Y847
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
6 830 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpray kjølesystem
Luftinntak1 / 4 "PT
Kapasitet1 gal.
KontrolltypeNåleventil
DekkmaterialeHDPE
LeveringslinjematerialePansret messing
Filterstørrelse40 x 40
Lengde60 "
Antall linjer1
O-ringBuna-N
Reservoarmaterialepolyetylen
Rørmaterialepolyuretan
VentilmaterialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8424200000
OpprinnelseslandUS

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilken kjølevæske er kompatibel med Trico 30548 spraytåkekjølevæskesystem?

A. Dette kjølevæskesystemet er kompatibelt med merkets Tri-Cool syntetiske kjølevæske.

Sp. Hvordan vedlikeholde dette sprøytetåkekjølesystemet?

A. Kontroller væskenivåene regelmessig, rengjør dysene og sørg for at systemet fungerer innenfor spesifiserte parametere.

Sp. Hvilken type leveringssystem har Trico 30548 tåkekjølevæskesystem?

A. Den har et sifon-leveringssystem for justerbare strømningshastigheter og enkel installasjon.

Produktvarianter

ProduktModellAntall linjerReservoarmaterialeKapasitetLinjelengdePris
TRICO 30549 Spray-kjølevæskesystem, 2 linjer, 1 gallon kapasitet, 60 tommers lengde | AF2VAF 6Y848 305492polyetylen1 gal.-9 143 NOK
TRICO 30542 kjølevæsketilførselssystem, 1 linje, 1 gallon kapasitet | AM9KJQ 305421polyetylen1 gal.-7 548 NOK
TRICO 30543 kjølevæsketilførselssystem, 2 linjer, 1 gallon kapasitet | AN3LBF 305432polyetylen1 gal.-8 150 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 30548 Spraytåkekjølevæskesystem, 1 linje, 1 gallon kapasitet
6 830 NOK / enhet