Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO 30541 Spraytåkekjølevæskesystem, 1 linje, 1/4 gallon | AF2VAC 6Y845

TRICO 30541 Spraytåkekjølevæskesystem, 1 linje, 1/4 gallon

På lager
Vare: AF2VAC Modell: 30541Kryssref: 6Y845
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
5 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpray kjølesystem
Kapasitet1 kvt.
Control ModeIKKE RELEVANT
KontrolltypeNåleventil
Lengde5"
Antall linjer1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8424200000
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

Trico TC-1 Premium syntetiske kjølevæsker: Tri-Cool kjølevæsker inneholder et ikke-klorin, ekstremt trykktilsetningsstoff som forbedrer verktøyet og overflatefinishen. Selv ved lave konsentrasjoner forhindrer disse kjølevæskene rust på verktøy- og maskinoverflater.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan sikrer jeg forbedret kjøling og kjølevæskelevering?

A. Det kan oppnås når større dråper brukes. Unngå å bruke for tørr tåke.

Sp. Hvordan installerer jeg Trico Li'l Mister spraytåke kjølevæskesystem?

A.

  • Installer reservoaret ved eller litt under arbeidsnivået.
  • Bor to 8-tommers hull og tre med en 5/16-18 kran.
  • Installer enheten med skruer med slissehode (inkludert).
  • Bruk en monteringsklips for å installere dyser nær arbeidsområdet. Dysene skal være omtrent en tomme unna skjæreverktøyet.
  • Fyll reservoaret med en vannløselig kjølevæskeblanding (Tri-Cool kjølevæske anbefales) etter at du har fjernet påfyllingslokket.
  • Koble en kilde til ren og tørr butikkluft til 1/4-tommers FNPT-koblingen på enhetens side.

Sp. Hvordan rengjør jeg systemet?

A.

  • Hvis ledningen eller dysen blir tilstoppet, tving luft gjennom kjølevæskeledningen og tilbake inn i reservoaret med tommelen og pekefingeren for å tømme systemet. Gjør dette på slutten av hver produksjonskjøring.
  • Hvis det er nødvendig å vaske enheten, bruk varmt såpevann eller et løsemiddel som ikke vil skade Buna-N O-ringene, polyetylenreservoaret eller akrylsiktrøret.

Sp. Hvordan bytter jeg ut den gamle dysen på systemet og installerer en ny?

A.

  • Løsne den riflede mutteren til dysebeskyttelsen kan skyves.
  • Koble dyselegemet fra plastledningen ved hjelp av en vri-/trekkbevegelse.
  • Fang den indre linjen og hold den mens du fjerner den gamle dysen helt.
  • Det er to messingrør som stikker ut fra dyseenden. Plasser det indre røret med liten diameter på det lengre røret ut av de to.
  • Dekk dysekroppen med det ytre plastrøret.
  • Skyv den riflede mutteren på det ytre plastrøret og stram det godt.
  • Munnstykket er nå operativt.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeKapasitetControl ModePris
TRICO 30540 spraykjølevæskesystem, linjeplast, linjelengde 5, 1 Qt kapasitet | AN2UHF 30540-1 kvt.-2 668 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 30541 Spraytåkekjølevæskesystem, 1 linje, 1/4 gallon
5 118 NOK / enhet