TRICO 30035 Trommelpumpefiltreringssystem, rørlengde 39 tommer

På lager
Vare: CD6UWQ Modell: 30035

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiltreringssystem
Filter Media10 mikron
Slangelengde1"
Slangeledningslengde6ft.
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Temp.82 grader C
Dysestørrelse1"
Tube Length39 "
typenSeal mindre/sentrifugal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5

Kompatibelt tilbehør:

  • Trico 30032 trommelpumpe resirkuleringssett: De er designet for å håndtere smøremidler med en viskositet på 1250 cSt og lavere. Disse settene filtrerer og resirkulerer smøremidler direkte fra en 55-liters trommel tilbake til samme trommel.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor mange oljeprøvetakingsporter er tilgjengelig i Trico 30035 trommelpumpefiltreringssystem?

A. Det er to prøvetakingsporter for prøvetaking av olje før og etter at den passerer gjennom filtermediet.

Q. Hva er beta-ratio?

A. Beta-forhold er forholdet mellom antall partikler med en gitt minimumsstørrelse oppstrøms for filteret og antall partikler av samme eller større størrelse nedstrøms. Jo høyere beta-forhold, desto høyere vil filterets fangsteffektivitet være.

Produktvarianter

ProduktModellTube LengthDysestørrelseSlangelengdeFilter MediaMaterialePris
TRICO 20012 trommelpumpefiltreringssystem, rørlengde 47 tommer | CD6UWR 2001247 "1"1"10 mikron316 rustfritt stål13 063 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 30035 Trommelpumpefiltreringssystem, rørlengde 39 tommer
43 430 NOK / enhet