TRI-ARC WLAR103164 Rullestige 3-trinns takket slitebane | AF9AFE 29RK07

TRI-ARC WLAR103164 Rullestige 3 trinn takket slitebane

På lager
Vare: AF9AFE Modell: WLAR103164Kryssref: 29RK07

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 442 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeKompresjonshjul
Montert / Umontertmontert
Basedybde28 "
Base bredde32 "
Bunnbredde32 "
Klatring Vinkel56 Degrees
FARGEAluminum
FinishAluminium Mill
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeAluminum
Antall trinn3
Total høyde60 "
Samlet bredde32 "
Plattformdybde14 "
Plattformhøyde30 "
Plattformbredde16 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)157.48
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode7326908560

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeBasedybdeBase breddePlattformbreddeTrinnbreddeTråBunnbreddeRekkverk inkludertPris
TRI-ARC WLAR103165 rullestige 3 trinn, takkede slitebaner | AB8VWJ 29RJ87 WLAR10316530 "28 "22 "16 "16 "taggete22 "Ja7 887 NOK
TRI-ARC WLAR104165 rullestige 4 trinn, takkede slitebaner | AB8VWK 29RJ88 WLAR10416540 "34 "22 "16 "16 "taggete22 "Ja9 543 NOK
RFQ
TRI-ARC WLAR107165 Rullestige 7 trinn, takkede løpebaner | AB8VWL 29RJ91 WLAR10716570 "57 "26 "16 "16 "taggete26 "Ja15 823 NOK
RFQ
TRI-ARC WLAR104164 rullestige 4 trinn, takkede slitebaner | AB8VWM 29RK08 WLAR10416440 "34 "32 "16 "24 "taggete21 "Ja9 721 NOK
RFQ
TRI-ARC WLAR002165 rullestige 2 trinn, takkede slitebaner | AF9AEH 29RJ80 WLAR00216520 "22 "22 "16 "16 "taggete22 "Nei5 548 NOK
TRI-ARC WLAR003165 rullestige 3 trinn, takkede løpebaner | AF9AEJ 29RJ81 WLAR00316530 "28 "22 "16 "16 "taggete22 "Nei6 155 NOK
TRI-ARC WLAR004165 rullestige 4 trinn, takkede slitebaner | AF9AEK 29RJ82 WLAR00416540 "34 "22 "16 "16 "taggete22 "Nei8 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRI-ARC WLAR103164 Rullestige 3 trinn takket slitebane
7 442 NOK / enhet