TRI-ARC RA10FT tilgangsplattform Rullende kjølebil | AD9EFU 4RCT3

TRI-ARC RA10FT tilgangsplattform rullende kjølebil

Vare: AD9EFU Modell: RA10FTKryssreferanse: 4RCT3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

61 645 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende arbeidsplattform
Basedybde130 "
Base lengde130 "
Base bredde50 "
Bunnbredde50 "
Klatring Vinkel90 Degrees
FARGEGul / Orange
FinishPulverlakk
Håndtakshøyde42 "
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeStål
Antall beskyttelsesskinner3
Antall trinn7
Total høyde145 til 157 "
Plattformdybde130 "
Plattformhøyde103 til 115 "
Plattform Lengde130 "
PlattformstilDobbel tilgang
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 432
Skipets høyde (cm)137.16
Skipets lengde (cm)365.76
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRI-ARC RA10FT tilgangsplattform rullende kjølebil
61 645 NOK / enhet