Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TREGASKISS 401-6-62 Dyse Tough Lock 5/8 tommer | AH8KVH 38VM28

TREGASKISS 401-6-62 Dyse Tough Lock 5/8 tommer

På lager
Vare: AH8KVH Modell: 401-6-62Kryssreferanse: 38VM28
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
261NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke
Bore15.875
Bore Dia.5/8
tilkobling stilSkli på
For brukTregaskiss Robotic CA3, TA3, G2, ThruArm G2, G1 vannkjølte, automatiske MIG-pistoler, Bernard BTB MIG-pistoler, 250 Amp S-Gun(TM) MIG-pistol, TGX MIG-pistoler, T-Gun(TM) vannkjølte MIG Guns, Clean Air(TM) røykavsugspistoler
MaterialeKobber
Størrelse1/8 "utsparing
StilHeavy Duty
typenKraftig, konisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellBoreBore Dia.tilkobling stilMaterialeStørrelseStiltypenPris
TREGASKISS 401-6-75 Dyse Tough Lock 3/4 Inch | AH8KVJ 38VM29 401-6-7519.0493/4Skli påKobber1/8 "utsparingHeavy DutyKraftig, konisk266NOK
TREGASKISS 401-8-62 Dyse Tough Lock 5/8 tommer | AH8KVK 38VM30 401-8-6215.8755/8Skli påKobber1/8 "Stick-OutstandardStandard plikt, konisk257NOK
TREGASKISS 401-81-62 Dyse Tough Lock 5/8 tommer | AH8KVL 38VM31 401-81-6215.8755/8Skli påKobber1/8 "Stick-OutHeavy DutyKraftig, konisk376NOK
TREGASKISS 401-6-50 Dyse Tough Lock 1/2 Inch | AH8KVM 38VM32 401-6-5012.71/2Skli påKobber1/8 "utsparingHeavy DutyKraftig, konisk280NOK
TREGASKISS 401-14-62 Dyse Tough Lock 5/8 tommer | AH8KVN 38VM33 401-14-6215.8755/8gjengetKobber1/8 "utsparingHeavy DutyKraftig, konisk439NOK
TREGASKISS 401-7-75 Dyse Tough Lock 3/4 Tommer | AH8KVP 38VM34 401-7-7519.0493/4Skli påMessing1/8 "utsparingHeavy DutyKraftig, konisk282NOK
TREGASKISS 401-18-62 Dyse Tough Lock 5/8 tommer | AH8KVQ 38VM35 401-18-6215.8755/8gjengetKobber1/8 "utsparingstandardStandard plikt, konisk661NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TREGASKISS 401-6-62 Dyse Tough Lock 5/8 tommer
261NOK / enhet