Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPORBAR 4185 duggpunktmåler 10 til 95 relativ fuktighetsområde | AD2AJW 3LYH7

TRACEABLE 4185 Duggpunktmåler 10 til 95 relativ fuktighetsområde

På lager
Vare: AD2AJW Modell: 4185Kryssreferanse: 3LYH7
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
3 061 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDuggpunktsmåler
Automatisk avslåingJa
Batteritype9V
KalibreringssertifikatNIST
Ledningslengde36 "
DataholdJa
Duggpunktsområde0 til 50 grader F
ViseDual 1-1 / 8 "høy LCD-skjerm
Luftfuktighet+/- 2% relativ luftfuktighet, ellers +/- 4%
Fuktighetsoppløsning0.1%
InterfaceRS-232
MinneMin / Max
Probe Dia.7 / 10 "
Probe lengde8.5 "
Relativt fuktighetsområde10 å 95%
Sensor TypePolymerfilm
Temp. Nøyaktighet+/-10 grader til 40 grader C, ellers +/-2 C
Temp. Område0 grader til 199.9 grader F
Temp. Vedtak0.1 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.179
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)42.55
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode9025803500
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Målerstil (datalogging)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRACEABLE 4185 Duggpunktmåler 10 til 95 relativ fuktighetsområde
3 061 NOK / enhet