Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-613 Klasseromslås Bronsegalahåndtak | AH4NLF 35DX72

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-613 Klasseromslås Bronse Gala Spak

På lager
Vare: AH4NLF Modell: FCE-4010-RFID-G-613Kryssreferanse: 35DX72
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
9 842 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk klasseromslås
TilgangstypeRFID
Bakside2.75 "
batteri~~POS=TRUNC1 til 2 år.
Dørtykkelse1.75 "
Revisjonssti for hendelserNei
FinishOljegummi bronse
Brannvurdering3 time
FunksjonProgrammerbar funksjonskontroll
Klasse1
HåndFelt reversibel
HåndtakstypeStiv spakegalla
Innvendig dybde2.75 "
Innvendig høyde8 41 / 64 "
Innvendig bredde3 21 / 64 "
IP RatingIkke rangert
Lås foran størrelse1-1/8" x 2-1/4"
Låselengde1 / 2 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Brukerkoder250
MonteringsstilSylindriske
Driftstemp. Område-31 grader til 151 grader F
Utenfor dybde2-3 / 4 "
Utenfor høyde8 21 / 32 "
Utenfor bredde3 27 / 64 "
Strømkilde(4) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse8 sek.
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6288
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Alternativer for nøkkeloverstyring: Schlage "C" 6-pin nøkkelbane (inkludert)
    • Tastaturmateriale: Ikke aktuelt
    • Maks. Nærhetsområde: 3/4 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrannvurderingHåndtakstypeInnvendig høydeUtenfor høydePris
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-S-626 Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NLA 35DX67 FCE-4010-RFID-S-626Satin Chrome3 timeStiv spakvakt8 41 / 64 "8 21 / 32 "10 252 NOK
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-626 Klasseromslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NLB 35DX68 FCE-4010-RFID-Q-626Satin Chrome3 timeRigid Lever Quest8 41 / 64 "8 21 / 32 "9 842 NOK
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-626 Klasseromslås Satengkrom Gala-spak | AH4NLC 35DX69 FCE-4010-RFID-G-626Satin Chrome3 timeStiv spakegalla8 41 / 64 "8 21 / 32 "9 842 NOK
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-S-613 Klasseromslås Bronse Sentinel Lever | AH4NLD 35DX70 FCE-4010-RFID-S-613Oljegummi bronse3 hr.Stiv spakvakt8 41 / 64 "8 21 / 32 "9 842 NOK
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-613 Klasseromslås Bronse Quest Lever | AH4NLE 35DX71 FCE-4010-RFID-Q-613Oljegummi bronse3 timeRigid Lever Quest8 41 / 64 "8 21 / 32 "9 842 NOK
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-S-626 Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NLN 35DX79 FCE-4010-RFID-IC-S-626Satin Chrome3 timeStiv spakvakt10 15 / 32 "10 15 / 32 "9 842 NOK
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-Q-626 Klasseromslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NLP 35DX80 FCE-4010-RFID-IC-Q-626Satin Chrome3 timeRigid Lever Quest10 15 / 32 "10 15 / 32 "9 842 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-613 Klasseromslås Bronse Gala Spak
9 842 NOK / enhet