Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOWNSTEEL CRX-K-110-630 Ligaturbestandig sylindrisk klasserom | AH8HCM 38TJ22

TOWNSTEEL CRX-K-110-630 Ligaturbestandig sylindrisk klasserom

På lager
Vare: AH8HCM Modell: CRX-K-110-630Kryssreferanse: 38TJ22
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
10 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLigaturbestandig sylindrisk
ADA-kompatibelNei
Bakside2.75 "
FinishRustfritt stål
Brannvurdering3 hr.
Klasse1
Håndtakstypeknott
Nøkkel materialeStål
Nøkkel TypeUlike
Keyway TypeSchlage SC4
KnottmaterialeStål
LåsesettfunksjonKlasserom
Antall nøkler2
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1 3/4 "til 2"
Strike Dim.1 1 / 8 "x 4 7 / 8"
Type streikASA-streik
StilCRX-knott

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)13.02
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)21.59
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturbestandig: Ja
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Produktvarianter

ProduktModellAntall nøklerPinsPris
TOWNSTEEL CRX-K-87-630 Ligaturbestandig sylindrisk asyl | AH8HCL 38TJ21 CRX-K-87-6302610 738 NOK
TOWNSTEEL CRX-K-72-630 Ligaturbestandig sylindrisk dummy | AH8HCN 38TJ23 CRX-K-72-630--7 580 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOWNSTEEL CRX-K-110-630 Ligaturbestandig sylindrisk klasserom
10 738 NOK / enhet