Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 4KN28 Liner 7 til 10 gallon klar HDPE - pakke med 1000 | AD8JPR

TOUGH GUY 4KN28 Liner 7 til 10 gallon klar HDPE - pakke med 1000

På lager
Vare: AD8JPR Modell: 4KN28
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
503NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelsekker
Vesker per rull / pakke50
Kapasitet7 til 10 gal.
FARGEFjern
Høyde24 "
Lengde24 "
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Maks. Laste15 lb.
PakkekonfigurasjonKjerneløs rulle
ForsegleStjerne
StyrkevurderingLett
Tykkelse6 mikron
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3425
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode3923210095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStyrkevurderingVesker per rull / pakkeKapasitetTykkelseBreddeFARGEHøydeLengdepk. Antall.Pris
TOUGH GUY 1CF86 Liner 7 til 10 gallon klar HDPE - pakke med 1000 | AA9BZY 1CF86Lett507 til 10 gal.8 mikron24 "Fjern24 "24 "1000524NOK
TOUGH GUY 2U384 Liner 38 Gallon Black Hdpe - Pakke med 250 | AC3JZQ 2U384Heavy2538 gal.17 mikron30 "Svart49 "49 "250891NOK
TOUGH GUY 3CCT7 Liner 20 til 30 gallon klar - pakke med 250 | AC8LRN 3CCT7Heavy2520 til 30 gal.16 mikron30 "Fjern37 "37 "250673NOK
TOUGH GUY 3U870 Liner 20 til 30 gallon 37 tommer lengde 30 tommer bredde - pakke med 500 | AD2TQR 3U870Medium2520 til 30 gal.10 mikron30 "Fjern37 "37 "500687NOK
TOUGH GUY 49P429 søppelbøtte 10 gallon klar - pakke med 1000 | AD6RGF 49P429Lett100010 gal.5 mikron24 "Fjern23 "23 "1000471NOK
TOUGH GUY 4CU29 søppelbøtte 60 gallon klar - pakke med 150 | AD6ZLR 4CU29Ekstra tung1560 gal.22 mikron38 "Fjern60 "60 "1501 083 NOK
TOUGH GUY 4KN29 Liner 12 Til 16 Gallon Clear Hdpe - Pakke med 1000 | AD8JPT 4 29KNXNUMXLett5012 til 16 gal.6 mikron24 "Fjern33 "33 "1000843NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 4KN28 Liner 7 til 10 gallon klar HDPE - pakke med 1000
503NOK /pakke