Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 3ECZ5 Kjelebørste Diameter 2 x 4 Lengde 7 1/2 | AC8VQC

TOUGH GUY 3ECZ5 Kjelebørste Diameter 2 x 4 Lengde 7 1/2

På lager
Vare: AC8VQC Modell: 3ECZ5
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
461NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRektangulær eller oval kjelebørste
Pensel Dia.2 x 4 "
Børstelengde4.5 "
Fyll TypeHerdet ledning
Håndtakstype1/4 "(M) NPS
Total lengde7.5 "
typenDouble Spiral / Double Stem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPensel Dia.BørstelengdeFyll TypeHandle LengdeHåndtakstypeSakTotal lengdePris
TOUGH GUY 2FCC9 kjelebørste med 44 tommers håndtak total lengde 48 tommer | AB9UMB 2FCC9Columbia Boiler, Single Spiral / Single Stem1/2 x 1 "4.5 "Vårkvalitets herdet ledning44 "Twisted WireKjelebørste48 "318NOK
TOUGH GUY 2FCD1 kjelebørste med 22 tommers håndtak total lengde 27 tommer | AB9UMC 2FCD1Columbia Boiler, Single Spiral / Single Stem1/2 x 1 "4.5 "Vårkvalitets herdet ledning22 "Twisted WireKjelebørste27 "288NOK
TOUGH GUY 2XTD3 Kjelebørste | AC3ZEX 2XTD3Weil McLain Boiler, Single Spiral / Single Stem1-1/2 x 1-1/8"4"Krympet ledning26 "Twisted WireKjelebørste30 "251NOK
TOUGH GUY 2XTE5 Boiler Brush Weil Mclain 30 Inch | AC3ZFJ 2XTE5Weil McLain Boiler, Single Spiral / Single Stem1-1/2 x 1-1/8"2.75 "Rett ledning27.25 "Tre og vridd ledningKjelebørste30 "195NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 3ECZ5 Kjelebørste Diameter 2 x 4 Lengde 7 1/2
461NOK / enhet