Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 2FCD1 kjelebørste med 22 tommers håndtak total lengde 27 tommer | AB9UMC

TOUGH GUY 2FCD1 kjelebørste med 22 tommers håndtak totallengde 27 tommer

På lager
Vare: AB9UMC Modell: 2FCD1
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
288NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjelebørste
Pensel Dia.1/2 x 1 "
Børstelengde4.5 "
Fyll TypeVårkvalitets herdet ledning
Håndtak Dia.1/4 tommer
Handle Lengde22 "
HåndtakstypeTwisted Wire
Total lengde27 "
typenColumbia Boiler, Single Spiral / Single Stem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPensel Dia.BørstelengdeFyll TypeHandle LengdeHåndtakstypeSakTotal lengdePris
TOUGH GUY 2FCC9 kjelebørste med 44 tommers håndtak total lengde 48 tommer | AB9UMB 2FCC9Columbia Boiler, Single Spiral / Single Stem1/2 x 1 "4.5 "Vårkvalitets herdet ledning44 "Twisted WireKjelebørste48 "318NOK
TOUGH GUY 2XTD3 Kjelebørste | AC3ZEX 2XTD3Weil McLain Boiler, Single Spiral / Single Stem1-1/2 x 1-1/8"4"Krympet ledning26 "Twisted WireKjelebørste30 "251NOK
TOUGH GUY 2XTE5 Boiler Brush Weil Mclain 30 Inch | AC3ZFJ 2XTE5Weil McLain Boiler, Single Spiral / Single Stem1-1/2 x 1-1/8"2.75 "Rett ledning27.25 "Tre og vridd ledningKjelebørste30 "195NOK
TOUGH GUY 3ECZ5 Kjelebørste Diameter 2 x 4 Lengde 7 1/2 | AC8VQC 3ECZ5Double Spiral / Double Stem2 x 4 "4.5 "Herdet ledning-1/4 "(M) NPSRektangulær eller oval kjelebørste7.5 "461NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 2FCD1 kjelebørste med 22 tommers håndtak totallengde 27 tommer
288NOK / enhet