Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 3DYR9 Kjølebørste Dia 2 3/8 Lengde 6 1/2 | AC8UZR

TOUGH GUY 3DYR9 Kjølebørste Dia 2 3/8 Lengde 6 1/2

På lager
Vare: AC8UZR Modell: 3DYR9
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
182NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjølebørste
Pensel Dia.2-3 / 8 "
Børstelengde1.25 "
Fyll TypeRustfritt stål
Håndtere fargeHvit
Handle Lengde3.5 "
HåndtakstypePlast
Total lengde6.5 "
Rør Dia.2-3 / 8 tommer
typenDouble Spiral / Double Stem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Pris
TOUGH GUY 3DYP6 Kjølebørste Diameter 1/4 Lengde 6 1/2 | AC8UZD 3DYP61 / 4 "67NOK
TOUGH GUY 3DYP7 Kjølebørste Diameter 3/8 Lengde 6 1/2 | AC8UZE 3DYP73 / 8 "111NOK
TOUGH GUY 3DYP8 Kjølebørste Diameter 1/2 Lengde 6 1/2 | AC8UZF 3DYP81 / 2 "116NOK
TOUGH GUY 3DYP9 Kjølebørste Diameter 5/8 Lengde 6 1/2 | AC8UZG 3DYP95 / 8 "112NOK
TOUGH GUY 3DYR1 Kjølebørste Diameter 3/4 Lengde 6 1/2 | AC8UZH 3Dyr13 / 4 "117NOK
TOUGH GUY 3DYR2 Kjølebørste Diameter 7/8 Lengde 6 1/2 | AC8UZJ 3Dyr27 / 8 "129NOK
TOUGH GUY 3DYR3 Kjølebørste Diameter 1 Lengde 6 1/2 | AC8UZK 3Dyr31"117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 3DYR9 Kjølebørste Dia 2 3/8 Lengde 6 1/2
182NOK / enhet