Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 3DYP8 Kjølebørste Diameter 1/2 Lengde 6 1/2 | AC8UZF

TOUGH GUY 3DYP8 Kjølebørste Diameter 1/2 Lengde 6 1/2

På lager
Vare: AC8UZF Modell: 3DYP8
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
116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjølebørste
Pensel Dia.1 / 2 "
Børstelengde1.25 "
Fyll TypeRustfritt stål
Håndtere fargeHvit
Handle Lengde3.5 "
HåndtakstypePlast
Total lengde6.5 "
Rør Dia.1/2 tommer
typenDouble Spiral / Double Stem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Pris
TOUGH GUY 3DYP6 Kjølebørste Diameter 1/4 Lengde 6 1/2 | AC8UZD 3DYP61 / 4 "67NOK
TOUGH GUY 3DYP7 Kjølebørste Diameter 3/8 Lengde 6 1/2 | AC8UZE 3DYP73 / 8 "111NOK
TOUGH GUY 3DYP9 Kjølebørste Diameter 5/8 Lengde 6 1/2 | AC8UZG 3DYP95 / 8 "112NOK
TOUGH GUY 3DYR1 Kjølebørste Diameter 3/4 Lengde 6 1/2 | AC8UZH 3Dyr13 / 4 "117NOK
TOUGH GUY 3DYR2 Kjølebørste Diameter 7/8 Lengde 6 1/2 | AC8UZJ 3Dyr27 / 8 "129NOK
TOUGH GUY 3DYR3 Kjølebørste Diameter 1 Lengde 6 1/2 | AC8UZK 3Dyr31"117NOK
TOUGH GUY 3DYR4 Kjølebørste Dia 1 1/8 Lengde 6 1/2 | AC8UZL 3Dyr41-1 / 8 "142NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 3DYP8 Kjølebørste Diameter 1/2 Lengde 6 1/2
116NOK / enhet